すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-66

品名 : [24ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)

電源を内蔵しマグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番LAN-GIGAP2402BK
ポート数24ポート規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×24ポートサイズ283(W)×133(D)×42(H)mm
重量約728g(本体のみ)付属品電源ケーブル×1、壁掛けセット×1、取扱説明書
壁掛け用ホールサイズ18(W)×8(D)×2.4(H)mmアクセス方式CSMA/CD
スイッチング方式Store&Forward通信モードフルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)フローコントロール制御有り
スイッチファブリック48Gbps最大パケット転送能力35.7Mpps
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)MACアドレステーブル8K
AUTO MDIXありオートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
VCCI規格CLASS B認証取得ケーブル長1.5m
消費電力(MAX)12.97W動作時環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取り付に対応し、木製デスクなどにもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
<ご注意>※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
販売価格

29,700(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/29 13:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1908ページ
バリエーション一覧
EA764BY-63 [ 5ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
EA764BY-64 [ 8ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
EA764BY-65 [16ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
EA764BY-66 [24ポート]スイッチングハブ(ギガビット対応/マグネット)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top