すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-71A

品名 : 121x75x26mm [5ポート]スイッチングハブ

全ポート2.5Gbpsに対応した5ポートのスイッチングハブ

仕様

メーカーエレコム型番EHC-LQ01-5
ポート数5規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
接続方式2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T電源AC100~240V±10%(50/60Hz)
スイッチング方式ストア&フォワード通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)AutoMDI/MDI-X対応
オートネゴシエーション対応コネクター形状RJ-45×5
適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上バッファメモリー1Mbytes(各ポートに動的割り当て)
スイッチングファブリック25.0Gbps最大パケット転送能力18.6Mpps
パケット転送速度3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)MACアドレス登録数16,384件(全ポート合計)
ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)ノンブロッキング対応
EAP透過機能対応BPDU透過機能対応
ループ検知・防止機能ループ検知PoE仕様非対応
消費電力5.3W(最大)発熱量約19.1kJ/h(最大)
省電力機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)エネルギー消費効率0.5W/Gbps
最大実効伝送速度12.5Gbps測定時のポート速度とポート数2.5Gbps:5ポート
冷却ファンなし盗難防止セキュリティスロットなし
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売EHB-EX-MG4使用)壁掛け用穴あり(間隔:99mm)
動作時環境条件温度:0℃~50℃
湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件温度:-40℃~70℃
湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF1,428,000時間@25℃、439,000時間@50℃適合規格VCCI ClassB
サイズ121(W)×75(D)×26(H)mm(本体のみ)重量約270g(本体のみ)
色ブラック付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚
片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。
静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適。
ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用し、長寿命設計を実現。
ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現。
EU RoHS指令準拠
販売価格

7,460円(税抜)/ 8,206円(税込)

カタログ価格

7,460円(税抜)/8,206円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA764BY-71A 121x75x26mm [5ポート]スイッチングハブ
EA764BY-72A 154.5x85x26mm [8ポート]スイッチングハブ
ウェブカタログ画像
  • 静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適
  • 片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。
  • 専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top