すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CA-0.5

品名 : 0.5m モジュラーコード(6極4芯)

仕様

メーカーミヨシ型番DC-45/WH
長さ0.5mコネクタ形状6極4芯
主な対応機器家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどに
NTT結線準拠
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。
6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。
環境にやさしいRoHS指令対応
販売価格

375(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/12/16 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1961ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764CA-0.5 0.5m モジュラーコード(6極4芯)
    EA764CA-1 1 m モジュラーコード(6極4芯)
    EA764CA-2 2 m モジュラーコード(6極4芯)
    EA764CA-3 3 m モジュラーコード(6極4芯)
    EA764CA-5 5 m モジュラーコード(6極4芯)
    EA764CA-10 10 m モジュラーコード(6極4芯)
    EA764CA-20 20 m モジュラーコード(6極4芯)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1960ページ
    • エスコ便利カタログ1961ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top