すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829FB-1.7A

品名 : M1.7x0.35/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番V-SS-NRT STD
呼びM1.7×0.35精度RH4
食付8P全長36㎜
ねじ長11mmシャンク径3mm
■長5mm■巾2.5mm
対応被削材低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など材質HSSE(高バナジウムハイス)
Vコーティング(表面処理)
突出しセンタ:あり
油溝なし
引っ張り強度700N/m㎡以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。
ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

4,730円(税抜)/ 5,203円(税込)

カタログ価格

4,730円(税抜)/5,203円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0898ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829FB-1.4A M1.4x 0.3/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-1.7A M1.7x0.35/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-2A M 2x 0.4/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-2.3A M2.3x 0.4/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-2.5A M2.5x0.45/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-2.6A M2.6x0.45/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-3A M 3x 0.5/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-3.5A M3.5x 0.6/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-4A M 4x 0.7/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-5A M 5x 0.8/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    EA829FB-6A M 6x 1.0/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 被削材対応表
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ898ページ
    • エスコ便利カタログ899ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top