すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CB-31

品名 : 2m モジューラーコード用延長コード

RJモジュラーコンセントを延長するケーブル。ケーブルタイプなので取り回しに便利。

仕様

メーカーサンワサプライ型番TEL-EX8-2K2
規格6極4芯長さ(m)2
厚さ2mmカラーベージュ
RJ11モジュラーコンセントを延長するケーブル
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。※特注不可少量からの特注は、お受けすることができません。数量によっては可能な場合がありますので、詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。<ご注意>※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押した状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。※ケーブルをステイプルや釘などで固定しないでください。※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声がとぎれたりする場合には断線の可能性があります。ご使用を中止し、新しいものと交換してください。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/28 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1921ページ
バリエーション一覧
EA764CB-31 2m モジューラーコード用延長コード
EA764CB-32 5m モジューラーコード用延長コード
EA764CB-33 10m モジューラーコード用延長コード
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1920ページ
  • エスコ便利カタログ1921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top