すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CB-61

品名 : [4極4芯] 電話用録音アダプター

受話器から通話内容を録音

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番TEA-041
仕様4極4芯オーディオコード1050mm(φ3.5ミニプラグ付き)
モジュラーケーブル105mm本体サイズ35(W)×23(D)×64(H)mm
付属品モジュラーケーブル
一般電話・ビジネスホン用
4ポジションスイッチ切換
販売価格

2,390(税抜)/ 2,629円(税込)

カタログ価格

2,390円(税抜)/2,629円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/12 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1922ページ
ウェブカタログ画像
  • 接続例

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top