すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CD-19

品名 : ノートパソコン用ACアダプタ(DCプラグセット)

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-DC88ML
サイズ(W×D×H)mm118×51×34重量(g)330
プラグ形状2P絶縁キャップなし
電源コード長1m
※AC電源コード
ケーブル長1.5m
※本体のDCケーブル
定格入力AC100~240V 50/60Hz定格出力DC19V/3.42A
サイズ変換プラグ
【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり
【D3】外形5.5mm、内径2.5mm
【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm
【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり
【D8】外形3.5mm、内径1.35mm
【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり
【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり
セット内容AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。
各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。
プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。
過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
販売価格

8,300(税抜)/ 9,130円(税込)

カタログ価格

8,300円(税抜)/9,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/22 18:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1877ページ
ウェブカタログ画像

資料

接続図
  1. IMG
部品図
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
  • エスコ便利カタログ1876ページ
  • エスコ便利カタログ1877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top