すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CD-35

品名 : AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/5.0m)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-DM2S12A-5
カラーブラック定格容量125V 12A(最大1200Wまで使用可能)
プラグ仕様ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)コード導体サイズ1.5平方ミリメートル・HVFF
コード仕上り外形寸法4.2×7.6mm電源コード長5m
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
持ち運びにも便利な、プラグ先端部分を折り曲げて収納できる収納式スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根元にはトラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 03:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1877ページ
バリエーション一覧
EA764CD-31 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/0.2m)
EA764CD-32 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/1.0m)
EA764CD-33 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/2.0m)
EA764CD-34 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/3.0m)
EA764CD-35 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/5.0m)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1876ページ
  • エスコ便利カタログ1877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top