サーバー、医療機器など、250Vの機器に対応した、12A 250V仕様の電源コード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | APW12-C14C13250-50 |
|---|
| カラー | ブラック | 定格容量 | 12A・250V |
|---|
| コネクタ仕様 | 3Pメス(IEC C13) | プラグ仕様 | 3Pオス(IEC C14) |
|---|
| コード | HVCTF 1.25平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径7.8mm | コード長 | 5m |
|---|
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
|---|
| サーバー、医療機器など、250Vの機器に対応した12A・250V仕様です。 |
| 独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13/C14)の差込口に対応しています。 |
サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などに最適です。 <IEC C13・C14とは>※IEC 60320 C13/C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。※APW12・15シリーズは互換性があります。 |
| 販売価格 | 6,920円(税抜)/
7,612円(税込)
| カタログ価格 | 6,920円(税抜)/7,612円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/11/04 09:52現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1877ページ |
|---|