光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | HKB-TL36 |
|---|
| 適応ファイバ | 0.25mmファイバ素線 0.9mmファイバ芯線 3×2mm ドロップケーブル | クリーブの長さ | 5~20mm |
|---|
| 刃サイズ | 20mm | 切断角度 | ≦1.5° |
|---|
| 刃寿命 | 約48000回 | サイズ | 68(W)×80(D)×62(H)mm |
|---|
| 重量 | 284g | 材質 | ファイバ切断刃:タングステン |
|---|
| タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバー |
| ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応 |
| マルチモード・シングルモードファイバに対応 |
| 収納ケース付き |
| 販売価格 | 15,400円(税抜)/
16,940円(税込)
| カタログ価格 | 15,400円(税抜)/16,940円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/04 10:01現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|