すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764DA-16

品名 : 2次元バーコードリーダー(Bluetooth)

Bluetooth対応で2次元と1次元のバーコードが読み取れるバーコードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番BCR-BT2D4BK
適合規格Bluetooth 4.2 Class2インターフェースUSB HID
通信範囲10m(Class2)※使用環境によって異なります。メモリ16MB
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリーPCS値20%(大きいか等しい)
読取深度1D/code 39 8mil 30-240 code 39 13mil 60-360 code 39 13mil 80-4502D/QR 25mil 30-270QR 35mil 35-360QR 45mil 50-440光源白色LED/Aiming / 赤色LED
走査速度(スキャンスピード)60 frame / sec動作時間15時間
充電時間4.5時間読取可能コード(1次元)JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
読取可能コード(2次元)QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。日本語QRコード対応
読取方式CMOS分解能 2次元コード0.2032mm
分解能 1次元コード0.1016mm読取角度ピッチ/360°スキュー/60°チルト/65°
消費電流(動作時)250mAサイズW68.2×D83.7×H162.2mm
重量176gセット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種対応OSWindows 11・10・8.1・8macOS(Monterey) 12・11、macOS 10.12~10.15Android 5.0~12iOS 9~15iPadOS 13~15※機種により対応できないものがあります。
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。タブレットを使用してのレジなどにも使えます。
スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。
パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。
2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。
様々な角度からバーコードを読み取ることができます。≪ご注意≫※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。※デバイス名はBCR-BT2D4BKではなくBarCode Bluetooth HIDになります。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/02 01:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1872ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1872ページ
  • エスコ便利カタログ1873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top