すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764DA-201

品名 : 110x134x204mm バーコードリーダースタンド

仕様

メーカーサンワサプライ型番BCR-STD1
本体サイズ110(W)×134(D)×204(H)mm折りたたみサイズ80(W)×151(D)×45(H)mm
重量185g
バーコードリーダーを自在に固定・保管できる汎用タイプのバーコードリーダースタンド
折りたたみ・アーム角度調整可能(工具不要)
スタンドが滑りにくくなるゴム足つき
【推奨バーコードリーダー】
ハンディタイプ・ガンタイプ限定
・上部:50~65mm
・持ち手:28~32mm
・長さ:160~172mm
・重量:133~220g
※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/09 13:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 様々なバーコードリーダーを設置できる汎用スタンド
  • バーコードリーダーの定位置ができる
  • ハンズフリー作業用のスタンドに
  • 無段階の角度調整で思い通りの位置に
  • 省スペースに折りたためる
  • 滑り止めのゴム付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top