すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764DA-26

品名 : 2次元バーコードリーダー(Bluetooth/充電クレードル)

仕様

メーカーサンワサプライ型番BCR-BT2D15
〈セット内容〉充電クレードル、レシーバー、USBケーブルインターフェースUSB HID
通信範囲Bluetooth接続時/30m(Class1)
2.4G接続時/60m
※使用環境によって異なります。
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)
防塵防水性能IP42適合規格Bluetooth 4.2
メモリ350KB
※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能
PCS値15%
読取深度【1次元】
CODE39/3mil 60-100mm、4mil 60-150mm、10mil 40-220mm、40mil 50-650mm
UPC EAN/13mil 30-260mm
【2次元】
QR/20mil 30-320mm
Data Matrix/8mil 40-135mm
PDF417/8mil 20-200mm
光源White LED
Aiming LED/Red LED
走査速度(スキャンスピード)30frame/sec動作時間/回数12時間
充電時間/7時間
読取可能コード(1次元)JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite読取可能コード(2次元)QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F
読取方式CMOS分解能 2次元コード0.18mm
QR PCS90%(7mil)
分解能 1次元コード0.076mm
CODE39 PCS90%(3mil)
読取角度ピッチ/60°
スキュー/55°
チルト/360°
消費電流(動作時)236mAサイズ(W×D×H)mm75×88×167
重量(g)184日本語QR対応
※iOS、Androidへの出力は対応しません。
USB/BT/2.4Gワイヤレスと、3種類の接続方法で使用可能な2次元バーコードリーダー
使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することができます。
メモリ機能内蔵。ネットワークの届かない場所でバーコードを読み取っても、あとからデータを転送することができます。
振動機能付き。
静かな場所や騒音のある場所でも、バーコードを読み取ったことが振動でわかります。
充電クレードル付き。使い終わったあとの収納もでき、置くだけで充電もできます。
2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので、紛失防止になります。
日本語QRの読み取りにも対応しています。
※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
※Windows11のメモ帳では正常に出力が行われない場合があります。
〈対応機種〉
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、iPhone
※Bluetoothを搭載する機種
〈対応OS〉
Windows 11・10
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
iOS 10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・18
iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18
Android 10・11・12・13・14・15
販売価格

31,800(税抜)/ 34,980円(税込)

カタログ価格

31,800円(税抜)/34,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/21 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top