2次元、1次元のコードが読める定置式のバーコードリーダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-2DST3BK |
|---|
| 対応コード | 1次元/2次元 | センサー | CMOS |
|---|
| 接続方式 | USB Type-A/有線 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 |
|---|
| 読取距離 | UPC-A(13mil)/320mm | PCS値 | ≧20% |
|---|
| 分解能 | Code39/4mil、PDF417/5mil | スキャン速度 | 60フレーム/秒 |
|---|
| USBケーブル長 | 2.4m | サイズ | 82(W)×88(D)×156(H)mm |
|---|
| 重量 | 246g | 光源 | 赤色LED |
|---|
| 定置式で使用できる1次元/2次元コードリーダー。 |
| 角度調整、壁掛け使用もできます。 |
| バーコードを読み取るとパソコンに入力されます。 |
| IP42 |
| 販売価格 | 59,400円(税抜)/
65,340円(税込)
| カタログ価格 | 59,400円(税抜)/65,340円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/09/01 20:58現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1872ページ |
|---|