すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764DB-13

品名 : 70.6x38x17.8mm BLEビーコン(温湿度センサ/3個)

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコン

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-BLEBC7
通信距離約1~90m(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)
※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
発信間隔100~5000ms
※推奨100~1000ms
※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。
データフォーマットiBeacon / Eddystone(UID・URL・TLM) / Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格防塵・防滴性能IP66
通信方式BLEセンサー温度・湿度(外部)センサー
※サンプリングレート6秒
温度測定範囲/-40~60℃(分解能0.05℃)
測定精度/0~60℃/±0.5℃・0℃以下/±1℃
湿度測定範囲/0~100%(分解能0.05%)
測定精度/0~90%RH/±5%RH・0~90%RH以上/±7%RH
スイッチ1個設定アプリBeaconSET+
サイズW70.6×D38×H17.8mm重量約43g(電池含む)
使用電池単四乾電池×2 (1000mAh)
※電池交換が可能です。
※電池は同梱しています。
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
動作環境-20~60℃(出荷時搭載電池の場合)セット内容本体×3、単四電池×6、両面テープ×3、取扱説明書
温度・湿度が設定した基準値を下回ったり、超えてしまった場合にアラート通知を送信できます。
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
販売価格

36,200円(税抜)/ 39,820円(税込)

カタログ価格

36,200円(税抜)/39,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ1873ページ
バリエーション一覧
EA764DB-11 72x72x23mm BLEビーコン(大容量バッテリ/3個)
EA764DB-12 φ39x15.5mm BLEビーコン(加速度トリガー/3個)
EA764DB-13 70.6x38x17.8mm BLEビーコン(温湿度センサ/3個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1872ページ
  • エスコ便利カタログ1873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top