すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764DB-2

品名 : φ22x0.22mm NFCタグ(144byte/10枚/黒)

かざすだけでスマホに動作命令できるIC付きシール

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-NFCT1BK
カラーブラック外形丸型
サイズ直径約22mm/1枚あたり厚さ0.22mm
重量0.1g/1枚あたり規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)
メモリサイズ144bytesICNXP NTAG213
動作周波数13.56MHz動作温度0~70℃
セット内容NFCタグ×10枚、簡易説明書、アルミシート×1(スキミング防止用)対応機種NFCに対応したスマートフォン、タブレット、パソコン※iPhone(XS以降、iOS 13.1以降)では「ショートカット」と連携して使用できます。書き込みはできません。
入数1シート(5枚)×2セット
(合計10枚)
自由に読み書きできるNFCタグシールです。
専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。
無線LANやBluetoothのON・OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。
サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。※Android専用の書き込みアプリです。アプリはAndroid専用ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取れます。
タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることができます。
上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。
会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品としての使用にも最適です。
22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。
お得な10枚セットです。
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/28 14:51現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1873ページ
バリエーション一覧
EA764DB-1 φ22x0.22mm NFCタグ(144byte/10枚/白)
EA764DB-2 φ22x0.22mm NFCタグ(144byte/10枚/黒)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1872ページ
  • エスコ便利カタログ1873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top