すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764GY-178

品名 : HDMIキャプチャー(HDMI出力ポート付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
HDMI出力映像・音声をパソコンへ取り込むことができるキャプチャーアダプタ。UVC(USB Video Class)に対応し、ビデオカメラなどをPCでカメラデバイスとして認識でき、TeamsやZOOMなどで使用可能。入力映像を低遅延でテレビ出力できるHDMIビデオキャプチャー。

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-CVHDUVC3
インターフェースUSB仕様Ver.3.2 Gen1準拠(USB3.1 Gen1/3.0)エンコード方式ソフトウェアエンコード
映像出力HDMIパススルー対応入力解像度2160p(3840×2160)60/59.94/50Hz1080p(1920×1080)60/59.94/50Hz1080i(1920×1080)60/50Hz720p(1280×720)60/59.94/50Hz576p(720×576)50Hz480p(640×480)60/59Hz
対応出力解像度2160p(3840×2160)60/59.94/50Hz1080p(1920×1080)60/59.94/50Hz1080i(1920×1080)60/50Hz720p(1280×720)60/59.94/50Hz576p(720×576)50Hz480p(640×480)60/59Hz電源USBバスパワー(DC5V)
消費電流約770mA※USB3.2 Gen1接続で4K映像入力時。動作環境温度範囲/10~40℃湿度範囲/20~80%※結露なきこと。
サイズW75×D108×H15mm重量約100g
セット内容本体、USBケーブル(USB A-C 約90cm)、USB A-USB Type-C変換アダプタ、3.5mm 4極オーディオケーブル、取扱説明書・保証書対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
対応OSWindows 11・10・8.1macOS 12・11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります。対応入力機器HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機など
対応出力機器HDMI端子をもつテレビ対応確認済アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ)
HDMI出力される映像をパソコンに録画できる、HDMIキャプチャーです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
4K/60pパススルー機能を搭載しており、オンライン会議中でもほぼ遅延なくテレビに出力されます。
大人数での会議や、パソコンから離れた位置で配信を行う場合に、大画面のテレビに映して映像を確認することができます。
ゲーム機と接続すれば、ゲームのプレイ映像を取り込みできます。※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトなどは付属していません。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Windows、macOS両方に対応します。※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります。
<ご注意>※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。※コピーガードのかかった映像は表示できません。
<システム要件>※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、下記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります。
CPU/IntelR Core(R) i5-4440 3.10GHz以上
メモリー/8GB以上
グラフィック/DirectX9.0以降※Web会議アプリで使用する場合は上記を満たす必要はありません。
販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/19 13:28現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top