すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764GY-181

品名 : [USB A/C-HDMI] ディスプレイアダプター(4K対応)

USBポートから4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-CVU3HD8
映像出力ポートHDMI×3最大接続可能台数3台
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)×3最大対応解像度4K/60Hz
デュアルディスプレイ出力最大3画面まで接続コネクタUSB Type-A、USB Type-C
※USB Type-C変換アダプタ付き
インターフェース規格USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)電源バスパワー
消費電流最大900mAサイズ116(W)×14(D)×61(H)mm
ケーブル長0.5m重量約114g
材質アルミ付属品USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C)、取扱説明書
USBポートから最大3台の画面へ4K/60Hzの映像出力
本製品を2個使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能
拡張モード・複製モードに対応
USB A-Type-C変換アダプタ付き
ドライバをインストールするだけで簡単に使用可能
ケーブル準備不要のケーブル一体型(50cm)
販売価格

29,800円(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top