すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765-268

品名 : 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサクラクレパス型番GB4M1004#519
全長×軸径145×12mmインク色黒・赤・青・緑
芯径(mm)ボールペン:0.4
シャープペン:0.5
ボディカラー
入数1本
水性
4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm)
細かく、鮮やかに書けます。
携帯しやすい細軸12mm
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1828ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA765MG-343
    • 品番

      EA765MG-343

    • コメント

      変更点:メーカー、芯径

    バリエーション一覧
    EA765-266 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/ブラック)
    EA765-267 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/ブルー)
    EA765-268 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/レッド)
    EA765-269 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/グリーン)
    EA765-276 0.4mm ボールペン替芯(黒・10本)
    EA765-277 0.4mm ボールペン替芯(赤・10本)
    EA765-278 0.4mm ボールペン替芯(青・10本)
    EA765-279 0.4mm ボールペン替芯(緑・10本)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1828ページ
    • エスコ便利カタログ1829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top