すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA565-13A

品名 : 13 x125mm [Nut]ドライバー

仕様

メーカーWera型番029440
商品名395サイズ13.0mm
軸長125mm軸径18.1mm
ハンドル長112mm
六角ナット用
軸は丸軸で、マットニッケル製。
ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。
六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見分けられます。
アイコン
販売価格

5,240円(税抜)/ 5,764円(税込)

カタログ価格

5,240円(税抜)/5,764円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0525ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA565-3 3.0x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-3.5 3.5x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-4 4.0x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-4.5 4.5x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-5 5.0x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-5.5 5.5x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-6 6.0x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-7 7.0x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-8 8.0x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-10 10 x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-11 11 x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-12A 12 x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-13A 13 x125mm [Nut]ドライバー
    EA565-14 14 x125mm [Nut]ドライバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 握りやすい
    • 転がりにくい
    • 六角
    • エスコ便利カタログ524ページ
    • エスコ便利カタログ525ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top