すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970KG-26B

品名 : 1800x2200mm ロールスクリーン(遮光/ブラウン)

仕様

メーカートーソー(TOSO)商品名Sロール
幅1.8m長さ2.2m
厚み2mm材質生地:ポリエステル
ブラケット:スチール
ヘッドボックス:アルミ
色ブラウン付属品ブラケット×3個、取付ねじ(φ3.5×25mm)×3本、取付ねじ(φ3.5×35mm)×3本、カーテンレール取付金具×3個、小ねじ(M4×10mm)×3本、コードクリップ
遮光タイプのロールスクリーン
壁・天井・窓枠に取付可能
遮光1級
チェーン操作タイプ
※操作チェーンは右操作のみです。左に変更出来ません。
販売価格

14,700円(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/28 07:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1388ページ
バリエーション一覧
EA970KG-24B 600x1800mm ロールスクリーン(遮光/ブラウン)
EA970KG-25B 900x2200mm ロールスクリーン(遮光/ブラウン)
EA970KG-26B 1800x2200mm ロールスクリーン(遮光/ブラウン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は色違い、イメージです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1388ページ
  • エスコ便利カタログ1389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top