すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765BR-6A

品名 : [EA765BR-6用] 修正テープ(詰替用)

仕様

メーカートンボ鉛筆型番CT-PR2.5
シリーズMONOテープ長6m
テープ幅2.5mmサイズ(W×D×H)mm38×18×102
重量(g)11材質PMMA樹脂
仕様カートリッジ
EA765BR-6、-7、-8用
本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/28 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1785ページ
バリエーション一覧
EA765BR-6A [EA765BR-6用] 修正テープ(詰替用)
EA765BR-7A [EA765BR-7用] 修正テープ(詰替用)
EA765BR-8A [EA765BR-8用] 修正テープ(詰替用)
その他関連
本体EA765BR-6 : 2.5mm 修正テープ
本体EA765BR-7 : 4.2mm 修正テープ
本体EA765BR-8 : 5.0mm 修正テープ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1784ページ
  • エスコ便利カタログ1785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top