すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765BR-7

品名 : 4.2mm 修正テープ

仕様

メーカートンボ鉛筆型番CT-PXN4
シリーズMONOテープ長6m
テープ幅4.2mm仕様本体
材質本体:PC樹脂
グリップ:エラストマー
サイズ(W×D×H)mm37×22×102
重量(g)23
ペン書きと同様の感覚で使いやすいペンタイプモデル
グリップ部にエラストマー樹脂を一体成型したラバーグリップを採用し、快適な握り心地を実現
スライド式ヘッドカバーでテープを汚れから守ります。
ワンタッチカートリッジで詰換えは後ろから引き抜くだけ。トラブルの心配もありません。
テープ幅が確認しやすい拡大レンズ付の残量確認ワイド透明窓
耐久性に優れたポリカーボネイト製モノコックボディ
本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
内部メカとケースを完全独立化。衝撃や外圧の影響を受けず、常に安定した作動を約束します。
再生プラスチックを製品(テープ除く)のプラスチック質量中70%以上使用(カートリッジ)
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/28 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1785ページ
バリエーション一覧
EA765BR-6 2.5mm 修正テープ
EA765BR-7 4.2mm 修正テープ
EA765BR-8 5.0mm 修正テープ
その他関連
部品EA765BR-7A : [EA765BR-7用] 修正テープ(詰替用)
オプションEA765BR-6A : [EA765BR-6用] 修正テープ(詰替用)
オプションEA765BR-8A : [EA765BR-8用] 修正テープ(詰替用)
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチカートリッジ\n※画像はEA765BR-8です。
  • ボディ一体成型ラバーグリップ
  • スライドヘッドカバー\n※画像はEA765BR-8です。
  • 残量確認ワイド透明窓\n※画像はEA765BR-8です。
  • 耐久性に優れたポリカーボネイト製モノコックボディ
  • エスコ便利カタログ1784ページ
  • エスコ便利カタログ1785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top