抜群の消字力と使用感を両立、ペン型ノック式消しゴム
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | JCC-121A |
|---|
| シリーズ | MONO | 用途 | 事務・学習用 |
|---|
| 先端 | 丸型:φ6.7mm | サイズ | φ13×130mm |
|---|
| 材質 | 本体:PMMA樹脂 消しゴム:PVC樹脂 | 重量 | 14g |
|---|
| 使う時にサッと使えて、収納時は消しゴムが汚れないノック式 |
| A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズ、1文字からサッと消すのに最適 |
| 消しゴム残量が見えるクリアボディ |
| 尾端部分に転がり止め付き |
| 携帯に便利で、ペンポーチの中でもかさばらないクリップレスタイプ |
| フタル酸エステル不使用 |
| 経済的なつめ替えタイプ、替消しゴムはEA765FH-15を使ってください。 |
| 販売価格 | 240円(税抜)/
264円(税込)
| カタログ価格 | 240円(税抜)/264円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/04 09:57現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|