すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765FM-46

品名 : 190x 65x25mm ペンケース(アイボリー)

仕様

メーカーサクラクレパス型番UNS-56#9
シリーズノータムサイズ190×65×25mm
色アイボリー材質本体:ナイロン100%
ファスナー部:ポリエステル100%
重量18g
シンプルなデザインで、ベーシックなカラーリングのペンケース。
小容量でスリムなペンケースです。クッション機能を持ったナイロン生地が、快適な感触です。
プックリふくらんだ「ファスナー引き手」がチャームポイントです。
販売価格

700円(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/11/04 10:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1786ページ

代替品

EA765FM-47
バリエーション一覧
EA765FM-46 190x 65x25mm ペンケース(アイボリー)
EA765FM-47 190x 65x25mm ペンケース(ブルー)
EA765FM-48 190x 65x25mm ペンケース(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1786ページ
  • エスコ便利カタログ1787ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top