すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765FM-51

品名 : 215x 45x85mm ペンケース(ホワイト)

仕様

メーカーサンスター文具型番S1424084
商品名シリコンジップペンケース punin(プニン)サイズ(mm)215×45×85
ホワイト材質シリコンゴム
重量116g
シリコンジップが新しいプニプニ触感ペンケース。
さりげない透け感とプニプニ触感がとても可愛く、クッション性も抜群です。
シリコンジップがガバッと開くので、机に置いたままでも中身が取り出しやすく便利です。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/09/19 04:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1835ページ
バリエーション一覧
EA765FM-51 215x 45x85mm ペンケース(ホワイト)
EA765FM-52 215x 45x85mm ペンケース(グレー)
ウェブカタログ画像
  • シリコンジップだから、ガバッと開いて中身がとっても取り出しやすい。\n※画像は色違いです。
  • さりげない透け感がとってもキュート。\n※画像は色違いです。
  • ストラップホール付。\n※画像は色違いです。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1834ページ
  • エスコ便利カタログ1835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top