すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA825V-1A

品名 : 3.0-12.5mm バリビット(六角軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番30881VB1
サイズ(mm)3・4・4.5・5.5・6・7・8・8.5・9.5・10・11・12・12.5シャンク径(mm)6.4(1/4”)
材質M52ハイス鋼用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
適合電動機電動ドリル(回転専用)
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。
既存穴の拡大とバリ取に
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス
販売価格

4,890(税抜)/ 5,379円(税込)

カタログ価格

4,890円(税抜)/5,379円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 04:33現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA825GT-1
    • 品番

      EA825GT-1

    • コメント

      仕様ご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA825V-1 3.0-12.5mm バリビット(6.4mm軸)
    EA825V-1A 3.0-12.5mm バリビット(六角軸)
    EA825V-2 14.0-25.0mm バリビット(9.5mm軸)
    EA825V-3 6.0-19.0mm バリビット(9.5mm軸)
    EA825V-3B 6.0-19.0mm バリビット(六角軸)
    EA825V-4 4.5-12.5mm バリビット(6.4mm軸)
    EA825V-4A 4.5-12.5mm バリビット(六角軸)
    EA825V-8 4.5-22.0mm バリビット(9.5mm軸)
    EA825V-8A 4.5-22.0mm バリビット(六角軸)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top