すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765G-21

品名 : 110mm マイクロスプリングコンパス

仕様

全長110mm適正使用半径3~40mm
材質特殊合金圧延材製
0.5mm芯・芯ケース付き
ノック式で、アタッチメント交換が可能な穂替コンパス。
極細線が引ける高精度のコンパスです。
独自の中心安定装置デルリン樹脂によるダブルピニオン方式(PAT.No.700461)を採用。
技術者から学生まで幅広くご使用いただけるタイプです。
ダブルピニオン機構…頭部の中心安定装置にダブルピニオン機構を採用、前後のズレがありません。ピニオンはデルリン樹脂製で耐磨耗性に優れ高精度を維持、また樹脂の自己潤滑性により使いこむほどに脚の開閉がスムーズになります。
販売価格

5,900(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/01 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1790ページ
バリエーション一覧
EA765G-21 110mm マイクロスプリングコンパス
EA765G-22 170mm マイクロスプリングコンパス
ウェブカタログ画像
  • ダブルピニオン機構

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1790ページ
  • エスコ便利カタログ1791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top