すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MA-15

品名 : 15mmx 50m メンディングテープ

仕様

メーカー3M型番810-3-15
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)
粘着剤:アクリル系
内芯径76mm
貼るとテープはほとんど見えなくなるので、ラッピングやコピーの際に便利です。
テープの上から文字が書けます。
15mm長さ50m
厚さ0.058mm
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/03/29 01:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1806ページ
バリエーション一覧
EA765MA-12 12mmx 50m メンディングテープ
EA765MA-15 15mmx 50m メンディングテープ
EA765MA-18 18mmx 50m メンディングテープ
EA765MA-24 24mmx 50m メンディングテープ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top