すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MA-84

品名 : 15mmx17.5m マスキングテープ用カッター(詰替用)

仕様

メーカーニチバン型番MT-15PS
幅(mm)15厚さ(mm)0.09
長さ(m)17.5材質基材:和紙
粘着剤:アクリル系
耐熱温度120℃(30分)粘着力0.114N/mm
[EA765MA-83用]替テープ
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/29 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0160ページ1806ページ
バリエーション一覧
EA765MA-83 15mmx17.5m マスキングテープ用カッター
EA765MA-84 15mmx17.5m マスキングテープ用カッター(詰替用)
その他関連
本体EA765MA-83A : テープカッター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ160ページ
  • エスコ便利カタログ161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top