すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MB-2

品名 : 64x194x102mm テープカッター(スリムタイプ/ブルー)

仕様

適用テープ幅:24mm以下
芯内径:76mm
最大テープ長:70m
サイズ64×194×102(H)mm
材質本体:PP
テープホルダー:PS
重量約1kg
小巻テープ(芯内径25mm、長さ30m)にも使えます。
デスク、レジ周りもスッキリ収まるスリムデザイン
GPN掲載商品
販売価格

650円(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:39現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top