手で簡単に切れ、貼ってはがせる水に強いフィルム素材のテープです
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | DK-WAN255 |
|---|
| 幅(mm) | 25 | 長さ(m) | 6 |
|---|
| 厚さ(mm) | 0.15 | 材質 | テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
|---|
| 用途 | 食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用 冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用 ゴミ袋の口止め、補強用 メモ止め用など | 色 | 白 |
|---|
| 貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。 |
| テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。 |
| テープの上に油性ペンで文字が書けます。 |
| 販売価格 | 300円(税抜)/
330円(税込)
| カタログ価格 | 300円(税抜)/330円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/08/31 21:39現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2109ページ |
|---|