すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-61

品名 : 50ml 液体のリ

液状のりの王様 特殊スポンジキャップで なめらかな塗りあじ

仕様

内容量50ml重量64g
材質主成分:PVAL(ポリビニルアルコール)
容器、中栓、キャップ、受け皿、リング:PE
スポンジ:ウレタン、ナイロンメッシュ
紙・セロハン・布用
紙などの接着に適し、乾きも速く、接着力が抜群です。
速乾性と接着力に優れた滑らかな塗りあじで、オフィスでもホビークラフトでも使いやすいです。
のりを均一に通すスポンジと耐久力のある柔らかなメッシュ素材の二層構造のスポンジで塗り心地抜群です。
エコロジーを意識し、容器に再生材を使用したエコミュアラビック
プラスチックの再利用70%以上
エコマーク取得商品
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/07/06 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1805ページ
バリエーション一覧
EA765MB-61 50ml 液体のリ
EA765MB-62 400ml 液体のり(補充用)
ウェブカタログ画像
  • 速乾性と接着力に優れた滑らかな塗りあじで、オフィスでもホビークラフトでも使いやすい。\n※商品はエコロジータイプです。
  • 手芸、工作にも\n※商品はエコロジータイプです。
  • ※商品はエコロジータイプです。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top