すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MD-101

品名 : 12色 水彩色鉛筆セット

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番UWC12C
商品名ユニ ウォーターカラーセット内容ホワイト・レモン・ライトオレンジ・ペイルジェラニウムレーキ・ダークカーマイン・プルシアンブルー・ライトブルー・アップルグリーン・サップグリーン・バンダイクブラウン・ベネチアンレッド・ブラック(12色セット)
硬度中硬質タイプ水溶性
芯径3.8mmケースサイズ224(W)×121(D)×18(H)mm
総重量237g入数12本
水で溶かせる水彩タッチ、なめらかな描き味
強弱をつけたタッチなど、色鉛筆での表現はもちろん、水分を含んだ絵筆で色鉛筆の描線をのばしていくだけで、水彩画の色合いをも引き出せます。
特殊なワックスを含んだ芯を採用。水彩色鉛筆ならではの柔らかな描き味が、簡単に楽しめます。
水に溶けやすい特殊ワックスと純度の高い顔料を使用。うすく塗っても色あせがしにくく、なめらかに色のびし重ね塗りや混色ができます。
若干ソフトな描き味で、色鉛筆画の画材としても適しています。
販売価格

2,120円(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1787ページ
バリエーション一覧
EA765MD-101 12色 水彩色鉛筆セット
EA765MD-103 36色 水彩色鉛筆セット
その他関連
セット商品EA765MD-111 : [ホワイト] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-113 : [レモン] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-116 : [ライトオレンジ] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-119 : [ペイルジェラニウムレーキ] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-120 : [ダークカーマイン] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-124 : [プルシアンブルー] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-126 : [ライトブルー] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-129 : [アップルグリーン] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-131 : [サップグリーン] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-135 : [バンダイクブラウン] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-138 : [ベネチアンレッド] 水彩色鉛筆
セット商品EA765MD-144 : [ブラック] 水彩色鉛筆
ウェブカタログ画像
※12色セット
  • ※12色セット
  • 重ね塗りや混色も思いのまま!
  • 色鉛筆と水彩画のタッチを同時に表現
  • 柔らかな描き味を実現
  • ※12色セット

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1786ページ
  • エスコ便利カタログ1787ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top