すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MD-103

品名 : 36色 水彩色鉛筆セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番UWC36C
商品名ユニ ウォーターカラー色36色セット
セット内容ホワイト・レモンイエロー・レモン・カナリーイエロー・オレンジイエロー・ライトオレンジ・ダークオレンジ・バーミリオン・ペイルジェラニウムレーキ・ダークカーマイン・ライトカーマイン・ローズカーマイン・ブルーバイオレット・プルシアンブルー・ライトコバルトブルー・ライトブルー・ダークフタロブルー・ビリジャン・アップルグリーン・モスグリーン・サップグリーン・ナイトグリーン・オリーブグリーン・ダークセピア・バンダイクブラウン・ローアンバー・インディアンレッド・ベネチアンレッド・ポインペイントレッド・バーントオーカー・ブラウンオーカー・ゴールドオーカー・オーカー・ブラック・コールドグレーⅠ・コールドグレーⅡ硬度中硬質
タイプ水溶性芯径3.8mm
ケースサイズ縦225×横322×厚さ18mm総重量655g
入数36本
水で溶かせる水彩タッチ、なめらかな描き味
強弱をつけたタッチなど、色鉛筆での表現はもちろん、水分を含んだ絵筆で色鉛筆の描線をのばしていくだけで、水彩画の色合いをも引き出せます。
特殊なワックスを含んだ芯を採用。水彩色鉛筆ならではの柔らかな描き味が、簡単に楽しめます。
水に溶けやすい特殊ワックスと純度の高い顔料を使用。うすく塗っても色あせがしにくく、なめらかに色のびし重ね塗りや混色ができます。
描写面を水筆でなぞると色が水に溶け出し、水彩画のような風合いに仕上げることができます。
若干ソフトな描き味で、色鉛筆画の画材としても適しています。
販売価格

6,360円(税抜)/ 6,996円(税込)

カタログ価格

6,360円(税抜)/6,996円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1787ページ

代替品

EA765MD-101
バリエーション一覧
EA765MD-101 12色 水彩色鉛筆セット
EA765MD-103 36色 水彩色鉛筆セット
その他関連
関連商品EA765MD-111 : [ホワイト] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-112 : [レモンイエロー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-113 : [レモン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-114 : [カナリーイエロー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-115 : [オレンジイエロー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-116 : [ライトオレンジ] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-117 : [ダークオレンジ] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-118 : [バーミリオン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-119 : [ペイルジェラニウムレーキ] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-120 : [ダークカーマイン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-121 : [ライトカーマイン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-122 : [ローズカーマイン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-123 : [ブルーバイオレット] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-124 : [プルシアンブルー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-125 : [ライトコバルトブルー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-126 : [ライトブルー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-127 : [ダークフタロブルー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-128 : [ビリジャン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-129 : [アップルグリーン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-130 : [モスグリーン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-131 : [サップグリーン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-132 : [ナイトグリーン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-133 : [オリーブグリーン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-134 : [ダークセピア] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-135 : [バンダイクブラウン] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-136 : [ローアンバー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-137 : [インディアンレッド] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-138 : [ベネチアンレッド] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-139 : [ポンペインレッド] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-140 : [バーントオーカー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-141 : [ブラウンオーカー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-142 : [ゴールドオーカー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-143 : [オーカー] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-144 : [ブラック] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-145 : [ゴールドグレーⅠ] 水彩色鉛筆
関連商品EA765MD-146 : [ゴールドグレーⅡ] 水彩色鉛筆
ウェブカタログ画像
  • 色鉛筆と水彩画のタッチを同時に表現
  • 柔らかな描き味を実現
  • 重ね塗りや混色も思いのまま!

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1786ページ
  • エスコ便利カタログ1787ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top