すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MD-112

品名 : [レモンイエロー] 水彩色鉛筆

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番UWCN.805
商品名ユニ ウォーターカラー色レモンイエロー
硬度中硬質タイプ水溶性
芯径3.8mm入数1本
水で溶かせる水彩タッチ、なめらかな描き味
特殊なワックスを含んだ芯を採用。水彩色鉛筆ならではの柔らかな描き味が、簡単に楽しめます。
水に溶けやすい特殊ワックスと純度の高い顔料を使用。うすく塗っても色あせがしにくく、なめらかに色のびし重ね塗りや混色ができます。
描写面を水筆でなぞると色が水に溶け出し、水彩画のような風合いに仕上げることができます。
若干ソフトな描き味で、色鉛筆画の画材としても適しています。
販売価格

160円(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1787ページ
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MD-111 [ホワイト] 水彩色鉛筆
    EA765MD-112 [レモンイエロー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-113 [レモン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-114 [カナリーイエロー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-115 [オレンジイエロー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-116 [ライトオレンジ] 水彩色鉛筆
    EA765MD-117 [ダークオレンジ] 水彩色鉛筆
    EA765MD-118 [バーミリオン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-119 [ペイルジェラニウムレーキ] 水彩色鉛筆
    EA765MD-120 [ダークカーマイン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-121 [ライトカーマイン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-122 [ローズカーマイン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-123 [ブルーバイオレット] 水彩色鉛筆
    EA765MD-124 [プルシアンブルー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-125 [ライトコバルトブルー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-126 [ライトブルー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-127 [ダークフタロブルー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-128 [ビリジャン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-129 [アップルグリーン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-130 [モスグリーン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-131 [サップグリーン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-132 [ナイトグリーン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-133 [オリーブグリーン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-134 [ダークセピア] 水彩色鉛筆
    EA765MD-135 [バンダイクブラウン] 水彩色鉛筆
    EA765MD-136 [ローアンバー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-137 [インディアンレッド] 水彩色鉛筆
    EA765MD-138 [ベネチアンレッド] 水彩色鉛筆
    EA765MD-139 [ポンペインレッド] 水彩色鉛筆
    EA765MD-140 [バーントオーカー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-141 [ブラウンオーカー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-142 [ゴールドオーカー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-143 [オーカー] 水彩色鉛筆
    EA765MD-144 [ブラック] 水彩色鉛筆
    EA765MD-145 [ゴールドグレーⅠ] 水彩色鉛筆
    EA765MD-146 [ゴールドグレーⅡ] 水彩色鉛筆
    その他関連
    関連商品EA765MD-101 : 12色 水彩色鉛筆セット
    関連商品EA765MD-103 : 36色 水彩色鉛筆セット
    ウェブカタログ画像
    ※レモンイエローのみ
    • ※レモンイエローのみ
    • 色鉛筆と水彩画のタッチを同時に表現
    • 柔らかな描き味を実現
    • 重ね塗りや混色も思いのまま!
    • エスコ便利カタログ1786ページ
    • エスコ便利カタログ1787ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top