すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-116

品名 : 2.0mm[2H]シャープペンシル

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M207001P2H
商品名フィールド芯色
機構ノック式、着脱式クリップ全長148.1mm
厚さ10.5mm軸径φ9.0mm
芯長130mm芯径2.0mm
硬度2H材質軸:ABS樹脂
グリップ:ローレット加工+メッキ
重量14.4g
木材へのマーキングに最適です。
ノック式シャープペンの使いやすさと鉛筆の芯が合体した製品です。
シャープだから、片手ノックで芯を繰り出せます。
芯をしっかりつかむから、芯がもぐりこまない
Uni芯採用で濃くなめらか
ハードな筆記に耐えるホルダーなので、建築現場をはじめ、様々なシーンに最適です。
軍手でもすべりにくいローレット金属のグリップです。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/31 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1503ページ1779ページ
その他関連
部品EA765MF-116 : 2.0mm[2H]シャープペンシル替芯(6本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top