すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-13

品名 : 0.5mm シャープペンシル(黒)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M5807GG1P.24
商品名ユニアルファゲルボディカラーブラック
機構ノック式サイズ軸径φ10.8×厚さ14.3×全長146.8mm
重量13.5g芯径0.5mm
軸仕上ABS樹脂+塗装、ゲルグリップ付
スリムなグリップで細かい文字も書きやすい!(スリムタイプ)
やわらかくて弾力性のあるαGEL(アルファゲル)をグリップ部に採用
抜群のフィット感と癒される握り心地を実現
(αGELは、日本および他の国々における株式会社タイカの登録商標です。)
持ち方に合わせてグリップがフィット
疲れにくいから集中力をキープ
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/04 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1779ページ
バリエーション一覧
EA765ME-11 0.5mm シャープペンシル(青)
EA765ME-12 0.5mm シャープペンシル(ピンク)
EA765ME-13 0.5mm シャープペンシル(黒)
EA765ME-14 0.5mm シャープペンシル(白)
ウェブカタログ画像
  • にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップ
  • uni αGELのやわらか触感は集中力をキープ\n※集中力は前頭前野の脳活動の変化から定義づけております。 集中力持続には個人差があり、常に効果を保証するものではありません。
  • ※本商品は-13です。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top