すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765ME-163

品名 : 0.5mm シャープペンシル(レッド)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M55591P.15
商品名アドバンスボディカラーレッド
機構ノック式、クルトガエンジン搭載、先端パイプスライド機構全長×軸径143×10.7mm
厚さ14.6mm芯径0.5mm
重量12.3g軸仕上PC樹脂+転写印刷
入数1本
ダブルスピードクルトガエンジン搭載で2倍の速さで芯がトガります。
芯折れ防止機構で筆記を快適にサポート
硬度HBの芯が入っています。
書き続けても文字の濃さも太さも変わらないため、キレイな文字を書くことができます。
たくさん書いても文字が潰れず、ハッキリ書けます。
アドバンスなら均一な描線幅で、書き始めから濃い濃密な描線をキープします。
書き進めても芯先が均一に摩耗してキレイな円すい形に保たれます。
紙に接する部分が細いままキープできる為、細く濃い一定の濃密な線が続きます。
アドバンスは外観に置いても上質な仕上がりを追求し、輝度の高い光沢やパール表現により高級感を演出しました。
メッキ加工した金属製のクリップとノックカバーを搭載し耐久性や質感を向上させています。
キレイな文字が書ける秘密 ①Wスピードエンジン
Wスピードエンジンは20画で1回転するので、より早く更に細くキレイにトガります。
また、「偏減り」しやすい文字にも効果が大きく、長い文字でもキレイに均一な線が書けます。 柔らかいシャープ替芯を使用しても細く一定の線幅が続きます。
キレイな文字が書ける秘密 ②金属パーツ
芯を回転させる機構をより安定させるために精緻に加工した金属部品を採用しています。
キレイな文字が書ける秘密 ③芯折れ防止機構
筆記時の芯折れを防ぐために、芯を先端から出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載しています。 最適化した形状と加工により、筆記感を損なわず筆記可能です。 1ノックで継続的に長く筆記できます。 スライドパイプが短くなったら芯をくり出してご使用ください。
※「芯折れ防止」は芯が先端から出ていない状態に限り、効果を発揮します。
販売価格

550円(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/04 09:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1779ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765ME-151 0.3mm シャープペンシル(ネイビー)
    EA765ME-152 0.3mm シャープペンシル(ホワイト)
    EA765ME-161 0.5mm シャープペンシル(ネイビー)
    EA765ME-162 0.5mm シャープペンシル(ブラック)
    EA765ME-163 0.5mm シャープペンシル(レッド)
    EA765ME-164 0.5mm シャープペンシル(ライムグリーン)
    EA765ME-165 0.5mm シャープペンシル(ブルー)
    EA765ME-166 0.5mm シャープペンシル(ホワイト)
    EA765ME-171 0.7mm シャープペンシル(ネイビー)
    EA765ME-172 0.7mm シャープペンシル(ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    • 芯折れ防止機構で筆記を快適にサポートします。
    • Wスピードエンジン搭載により、2倍の速さで芯がトガります。
    • 通常のシャップに比べ、より早く、さらに細く一定の線幅が続けます。
    • ※本商品は163です。

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1778ページ
    • エスコ便利カタログ1779ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top