すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-44

品名 : 0.5mm 製図用シャープペンシル(ブラック)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M51010.24
商品名シフトブラック
ポイントカラー機構ノック式
芯径0.5mmサイズφ9.5×11.9×144mm
重量20.1g軸仕上軸:ABS樹脂+塗装
グリップ:ローレット加工+メッキ
入数1本
本格派製図系シャープ
ロング先端パイプ、金属を削りだしたローレット加工グリップ、メタルクリップなど、製図用シャープとしての特長に加え、ON/OFFの切り替えを可能とするシフト機構を搭載しました。
硬度HBの芯が入っています。
回転ロック機構付きで未使用時の芯出しを防止します。
視覚性の高いロング先端パイプ
使わないときは先端パイプが収納されるので、先端を傷めたりポケットやペンケースを汚しません。
わかりやすく滑りにくいグリップ
収納時は0.5の芯径を表示。グリップは指先のすべりにくいローレット加工になっています。
勝手に芯が出るのを防止
未使用時に芯が勝手に出るのを防止。金属製で耐久性と統一感を追求した軸デザインです。
軸をひねって瞬時にシフト
①軸を左にひねる ②軸を先端方向へ押し込む ③“カチッ”と音がするまで軸を左にひねる
低重心設計
シャープペンの先端方向に重心があるため、安定した書きやすさを実現しています。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/04 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1790ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765ME-41 0.3mm 製図用シャープペンシル(シルバー)
    EA765ME-42 0.4mm 製図用シャープペンシル(シルバー)
    EA765ME-43 0.5mm 製図用シャープペンシル(シルバー)
    EA765ME-44 0.5mm 製図用シャープペンシル(ブラック)
    EA765ME-45 0.7mm 製図用シャープペンシル(ブラック)
    EA765ME-46 0.9mm 製図用シャープペンシル(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • 視覚性の高いロング先端パイプ
    • わかりやすく滑りにくいグリップ
    • 勝手に芯が出るのを防止
    • 軸をひねって瞬時にシフト

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1790ページ
    • エスコ便利カタログ1791ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top