すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-501

品名 : 0.5mm シャープペンシル(ノック式)

仕様

メーカーサクラクレパス
型番NS505W#49
芯径0.5mmボディカラーブラック
入数1本全長×軸径140×9mm
重量10g材質軸:ABS樹脂、
グリップ:エラストマー
ペン先:AS
キャップ・先金:真鍮
クリップ・先端パイプ:ステンレス
ノックでペン先を完全収納できるダブルノックシャープペンシルです。
深いノックでペン先の出し入れができ、浅いノックで芯が出せます。
ペン先を収納すれば、持ち運び時にペン先の折れや曲がりを気にする必要がありません。
ペン先が細いので、筆記時の視認性に優れています。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/09/01 01:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1779ページ

代替品

EA765ME-162
ウェブカタログ画像
  • グラフや図が描きやすい細いペン先
  • 握りやすいグリップ
  • ノックでペン先を完全収納できるので、持ち運び時にペン先の折れや曲がりを気にする必要がありません。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top