すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-55

品名 : 0.5mm 製図用シャープペンシル

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M5552.24
ポイントカラーレッド機構ノック式、4mm先端パイプ、硬度表示窓
全長142.0mm軸径φ9.0mm
厚さ12.0mm芯径0.5mm
重量12.5g軸仕上軸:ABS樹脂
グリップ部:ローレット加工+メッキ
シャープ消しゴム入数1本
低重心設計
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/09 09:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1790ページ
バリエーション一覧
EA765ME-53 0.3mm 製図用シャープペンシル
EA765ME-55 0.5mm 製図用シャープペンシル
その他関連
部品EA765MF-51 : 0.5mm[H ]シャープペンシル替芯(40本)
部品EA765MF-52 : 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本)
部品EA765MF-53 : 0.5mm[B ]シャープペンシル替芯(40本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1790ページ
  • エスコ便利カタログ1791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top