すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-63B

品名 : 0.5mm シャープペンシル(黒/10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M5118.24
商品名クリフターボディカラーブラック
機構ノック式、先端パイプスライド機構芯径0.5mm
全長147.0mm軸径φ11.5mm
厚さ18.4mm重量11.7g(1本あたり)
軸仕上軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付
クリップ:再生PC樹脂
入数10本入り
シャープ消しゴム付き
厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもぴたっとホールドできるシャープです。
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます。)
厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。 ※当社で実施した「繰り返し挟みテスト」において、10万回挟んでもクリップが破損しないこと
グリーン購入法適合品
アイコン
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/28 04:42現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1779ページ
バリエーション一覧
EA765ME-63B 0.5mm シャープペンシル(黒/10本)
EA765ME-64B 0.5mm シャープペンシル(橙/10本)
EA765ME-66B 0.5mm シャープペンシル(水色/10本)
EA765ME-67B 0.5mm シャープペンシル(ピンク/10本)
EA765ME-68B 0.5mm シャープペンシル(青/10本)
ウェブカタログ画像
※10本入り
  • ※10本入り
  • “支点スライドクリップ”搭載で、厚いものでもぴたっとホールド
  • ※本商品は63Bです。
  • グリーン購入法適合品

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top