すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-70A

品名 : 0.5mm シャープペンシル(ブラック/ゲルグリップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M5617GG1P.24
商品名ユニ アルファゲルボディカラーブラック
機構ノック式、シャカシャカ機構サイズφ13.6×144.6mm
厚さ15.9mm芯径0.5mm
重量17.4g軸仕上ABS樹脂+塗装、ゲルグリップ付
αGELを採用した、やわらかく弾力性のあるグリップのため、指にフィットします。
※αGEL
シリコーンを主原料とするやわらかいゲル状素材です。
特異な分子構造で衝撃を三次元的に分散させ、反発力や復元力をコントロールします。ビルの6階相当の高さから生卵を落下させても、割れることなくピタリと静止させることができます。
(αGELは、(株)タイカの登録商標です。)
やわらかくて弾力性のあるαGEL(アルファゲル)をグリップ部に採用
抜群のフィット感と癒される握り心地を実現
持ち方に合わせてグリップがフィット
疲れにくいから集中力をキープ
振って芯が出るシャカシャカ機構搭載
勝手に芯が出てこない芯ロック機構搭載
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1779ページ

代替品

EA765ME-13
  • 品番

    EA765ME-13

  • コメント

    ゲルグリップ 黒

バリエーション一覧
EA765ME-70A 0.5mm シャープペンシル(ブラック/ゲルグリップ)
EA765ME-71A 0.5mm シャープペンシル(ピンク/ゲルグリップ)
EA765ME-72A 0.5mm シャープペンシル(ブルー/ゲルグリップ)
ウェブカタログ画像
  • にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップ
  • uni αGELのやわらか触感は集中力をキープ
  • シャカシャカ機構搭載モデルのユニアルファゲルシリーズ
  • ※本商品は70Aです。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top