すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-105

品名 : 0.7mm ボールペン(ダークブラウン)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SS1025.22
商品名ピュアモルトボディーカラーダークブラウン
インク色機構ノック式
サイズ軸径φ10.9×厚さ13.7×全長132.2mmボール径0.7mm
軸仕上軸:木(ウイスキー熟成後の樽を再加工)
クリップ:鋼材
重量19.4g
入数1本替芯EA765MG-171(黒)、旧-172(赤)
本物の樽から生まれた世界に1本の風合い
何十年にもわたりウイスキー樽として使用されていたオーク材を、独自の加工技術でボールペン素材にしました。
木の優しい質感とぬくもりが手にしっくりなじむ生涯を共にしたい一本です。
グリーン購入法適合商品
アイコン
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/24 21:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1778ページ

代替品

EA765MG-106
  • 品番

    EA765MG-106

  • コメント

    ナチュラルウッド色になります

バリエーション一覧
EA765MG-105 0.7mm ボールペン(ダークブラウン)
EA765MG-106 0.7mm ボールペン(ナチュラル)
その他関連
部品EA765MG-171 : 0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本)
ウェブカタログ画像
  • ウイスキーを熟成する樽を、独自の加工技術でペン軸に
  • グリーン購入法適合商品

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top