すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-151

品名 : 0.38mm 極細ボールペン(黒)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SXN150381P.24
商品名ジェットストリーム機構ノック式
インク色ボール径0.38mm
全長139.6mmmm軸径φ11.3mm
軸仕上軸:再生PC樹脂
クリップ:ABS樹脂
ロプラ:再生PBT樹脂
入数1本
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載
メーカー従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現
優れた速乾性があり、高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。
濃い色の線をなめらかに書けるよう最適化されたペン先です。
新機構でインクの直流・逆流を防止します。
グリーン購入適合商品
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/07/08 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1777ページ

代替品

EA765MG-151B
バリエーション一覧
EA765MG-151 0.38mm 極細ボールペン(黒)
EA765MG-151B 0.38mm 極細ボールペン(黒/10本)
EA765MG-152 0.38mm 極細ボールペン(赤)
EA765MG-152B 0.38mm 極細ボールペン(赤/10本)
その他関連
部品EA765MG-158B : 0.38mm ボールペン替芯(黒/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※メーカー従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
  • くっきりと濃い描線※0.7mmボールの描線を拡大して比較したものです。
  • 優れた速乾性があり、高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。
  • 新機構でインクの直流・逆流を防止
  • ※本商品は151です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top