すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-159

品名 : 0.38mm ボールペン替芯(赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SXR38.15
商品名ジェットストリーム替芯仕様替芯(赤)
サイズφ4.4×111.5mmボール径0.38mm
重量1.7g入数1本
EA765MG-152用の替芯です。
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/10 00:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MG-159B
  • 品番

    EA765MG-159B

  • コメント

    変更点:入数(1本→10本)

その他関連
本体EA765MG-152 : 0.38mm 極細ボールペン(赤)
本体EA765MG-152B : 0.38mm 極細ボールペン(赤/10本)
ウェブカタログ画像
※画像はボール径0.7mmです。
※インクの色は赤色です。
  • ※画像はボール径0.7mmです。\n※インクの色は赤色です。
  • ※替芯のみです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top