すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-176B

品名 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(緑・10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番S7S.6
インク色ボール径0.7mm
サイズ軸径φ3.0×87.7mm重量0.7g
入数10本
EA765MG-131A、-131B、-231~-232B、旧-131、旧-146、旧-221~-226、旧-231、旧-232、旧-241~-245用の替芯です。
油性ボールペン替芯
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/28 06:19現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA765MG-175 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
EA765MG-176 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本)
EA765MG-176A 0.7x87.7mm ボールペン替芯(青・10本)
EA765MG-176B 0.7x87.7mm ボールペン替芯(緑・10本)
その他関連
本体EA765MG-131A : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤)
本体EA765MG-131B : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/10本)
本体EA765MG-231 : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
本体EA765MG-231B : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー/10本)
本体EA765MG-232 : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア)
本体EA765MG-232B : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア/10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top