すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-342

品名 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ネイビー)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番MSXE510005P9
商品名ジェットストリームボディカラーネイビー
インク色黒・赤・青・緑・シャープペン機構ノック式
全長×軸径148.8×13.7mm厚さ18.5mm
ボール径0.5mm芯径0.5mm
重量23.6g軸仕上先軸:真鍮+メッキ、ラバーグリップ付
後軸:ABS樹脂+塗装
クリップ:鋼材
入数1本
ジェットストリーム
1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載
筆記・携帯にも便利です。
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました。(黒インク)
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
スプリングチップ&ツインボール機構を搭載。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。
また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
シンプルな外観 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用しています。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/06 05:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1779ページ
バリエーション一覧
EA765MG-341 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ブラック)
EA765MG-342 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ネイビー)
EA765MG-343 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ボルドー)
その他関連
部品EA765MG-346A : 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本)
部品EA765MG-347A : 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本)
部品EA765MG-348A : 0.5mm ボールペン替芯(青/10本)
部品EA765MG-349A : 0.5mm ボールペン替芯(緑/10本)
ウェブカタログ画像
  • くっきりと濃い描線
  • すぐれた速乾性
  • 新機構でインクの直流・逆流を防止
  • ※当社試験による筆記摩耗比 当社従来品(油性ボールペン)の各荷重における筆記摩擦係数を100%とした場合の『JETSTREAM』の筆記摩擦比。速度4.5m/分で測定
  • ※本商品は342です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top