すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-349A

品名 : 0.5mm ボールペン替芯(緑/10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SXR8005K.6
商品名ジェットストリーム替芯インク色
全長87.7mm軸径φ3.0mm
ボール径0.5mm重量0.7g(1本あたり)
入数10本
超・低摩擦ジェットストリームインク
EA765MG-341、-342、-343用の替芯です。
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 23:48現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1828ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MG-341 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ブラック)
    EA765MG-342 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ネイビー)
    EA765MG-343 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ボルドー)
    EA765MG-346A 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本)
    EA765MG-347A 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本)
    EA765MG-348A 0.5mm ボールペン替芯(青/10本)
    EA765MG-349A 0.5mm ボールペン替芯(緑/10本)
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    ※画像はEA765MG-346Aです。
    • 入数:10本\n※画像はEA765MG-346Aです。
    • ※画像はEA765MG-346Aです。
    • エスコ便利カタログ1828ページ
    • エスコ便利カタログ1829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top